実用地下たび 10枚

実用地下たび 10枚 - 力王実用地下たび 10枚 - 力王実用地下たび 10枚 - 力王実用地下たび 10枚 - 力王実用地下たび 10枚 - 力王実用地下たび 10枚 - 力王
(1件のレビュー)

軽快地下たびに防水性を持たせるため、甲布に特殊コーティングを施しました。河川工事やぬかるみでの作業に適した、実用一点張りの製品です。

形状ハイカット種類作業靴機能防水材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04987237JH1023
3,790
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987246JH1024
3,790
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
04987255JH1024.5
3,790
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987264JH1025
3,790
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987273JH1025.5
3,790
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987282JH1026
3,790
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987298JH1027
3,790
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
04987307JH1028
3,790
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04987255
2020-04-06
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

足の甲までゴムコーティングされているため、作業後に土を洗い流すせいも水が入りにくい。
軽い雨なら大丈夫

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする