力王
先丸軽快地下たび 5枚
軽快地下たびに、「先丸」が仲間入り。男女を問わず幅広い分野でご愛用いただいている製品です。
色
紺
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(先芯)
なし
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04987492
MKH5
22
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987508
MKH5
22.5
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987517
MKH5
23
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
04987526
MKH5
24
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987535
MKH5
24.5
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987544
MKH5
25
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987553
MKH5
25.5
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987562
MKH5
26
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987578
MKH5
26.5
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987587
MKH5
27
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987596
MKH5
28
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください