力王
先丸実用地下たび マジック
先丸実用地下たびの改良型として発売。
マジック使用で脱ぎ履きが一段と楽になり、機能性を高めました。
色
紺
形状
ミドルカット
種類
作業靴
材質(先芯)
なし
ハゼ(枚)
5
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04987815
MJH5M
22.5
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987824
MJH5M
23
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
04987833
MJH5M
23.5
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987842
MJH5M
24
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987858
MJH5M
24.5
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
04987867
MJH5M
25
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987876
MJH5M
25.5
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987885
MJH5M
26
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987903
MJH5M
27
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987912
MJH5M
28
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04987894
MJH5M
26.5
¥
3,320
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください