曜日別特売

ワイヤレス伝送装置(接点伝送用)

ワイヤレス伝送装置(接点伝送用) - CHINO(チノー)ワイヤレス伝送装置(接点伝送用) - CHINO(チノー)ワイヤレス伝送装置(接点伝送用) - CHINO(チノー)

接点信号4点を無線伝送する装置です。
省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。
送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。

用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく)構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台)伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04990055MD2000-CR受信器
72,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
04990064MD2000-CT送信器
72,000
66,980
73,678(税込)
12日以内出荷
04990046MD2000-CC中継器
66,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする