曜日別特売

リーマ 超硬S DH-FHR

リーマ 超硬S DH-FHR - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク内容量1本
全112種類を絞り込む
刃径(Φmm)
112種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05209593DH-FHR-6.016.01
29,840
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209602DH-FHR-6.026.02
29,700
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209627DH-FHR-7.017.01
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209636DH-FHR-7.027.02
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209654DH-FHR-8.018.01
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209663DH-FHR-8.028.02
41,000
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209688DH-FHR-9.019.01
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209697DH-FHR-9.029.02
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209715DH-FHR-10.0110.01
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209724DH-FHR-10.0210.02
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209742DH-FHR-11.0111.01
69,340
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209758DH-FHR-11.0211.02
69,340
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
05209776DH-FHR-12.0112.01
69,340
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209785DH-FHR-12.0212.02
69,340
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209794DH-FHR-6.16.1
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209803DH-FHR-6.26.2
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209812DH-FHR-6.36.3
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209828DH-FHR-6.46.4
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209837DH-FHR-6.56.5
30,500
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209846DH-FHR-6.66.6
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209855DH-FHR-6.76.7
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209864DH-FHR-6.86.8
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209873DH-FHR-6.96.9
38,500
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209882DH-FHR-7.17.1
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209898DH-FHR-7.27.2
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209907DH-FHR-7.37.3
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209916DH-FHR-7.47.4
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209925DH-FHR-7.57.5
34,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209934DH-FHR-7.67.6
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209943DH-FHR-7.77.7
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209952DH-FHR-7.87.8
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209968DH-FHR-7.97.9
41,170
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209977DH-FHR-8.18.1
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209986DH-FHR-8.28.2
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05209995DH-FHR-8.38.3
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210004DH-FHR-8.48.4
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210013DH-FHR-8.58.5
45,840
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210022DH-FHR-8.68.6
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210038DH-FHR-8.78.7
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210047DH-FHR-8.88.8
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210056DH-FHR-8.98.9
54,500
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210065DH-FHR-9.19.1
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210074DH-FHR-9.29.2
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210083DH-FHR-9.39.3
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210092DH-FHR-9.49.4
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210108DH-FHR-9.59.5
48,340
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210117DH-FHR-9.69.6
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210126DH-FHR-9.79.7
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210135DH-FHR-9.89.8
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
05210144DH-FHR-9.99.9
55,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする