曜日別特売

ETFEラッピングワイヤ BE03A020

ETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020 - 協和ハーモネット
(4件のレビュー)

機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。

用途
伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
全長(m)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05232876ETFE 0.26mm 10m BK1本10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
05232885ETFE 0.26mm 10m WH1本10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
05232894ETFE 0.26mm 10m RD1本10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
05232903ETFE 0.26mm 10m BL1本10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
05232912ETFE 0.26mm 10m YL1本10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
05232928ETFE 0.26mm 10m GR1本10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
05232937ETFE 0.26mm 10m VT1本10
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
05232946ETFE 0.26mm 2m 71袋(7色×1本)2黒、白、赤、青、黄、緑、紫
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05232946
2022-05-15
用途: 電子回路の制作
製造業

ハンダが全く乗らないため配線作業に大変な労力がかかりました

対象商品 : 05232928
2019-05-12
用途: ICのピン(リード)にハンダ付けでしました。
電気・ガス・熱供給・水道業

狭いICのピンにハンダ付けできるので、効率が上がりました。
実験回路なら十分です。

対象商品 : 05232885
2017-11-04
用途: 電子回路工作での、ジャンパー線に。
株式会社テックMA製造業

昔から、単線のジュンフロン線は、基板改造時には無くてはならない物でした。
SMD主体の大企業製品だと、このサイズじゃ太くて融通が利かなく成って来ていますが、リード部品が多い会社だったら、スルーホールに差せるこの太さがド定番です。
撚り線では無くて単線である事、によって成立する手法も在るので、手元に備えておきたい逸品です。

1が参考にしています
対象商品 : 05232876
2017-03-05
用途: 電子機器の配線

https://www.monotaro.com/g/01117567/の表のところでは公称断面積(sq)が0.26となっていましたが、実際は導体の直径が0.26mmで明らかに表記ミスです。可能であれば返品したい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
修正いたしました。
別途ご連絡させていただきます。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする