協和ハーモネット
ETFEラッピングワイヤ BE03A030
(1件のレビュー)
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途
伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類
産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)
150
材質
ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)
0.62
導体構成(本/mm)
1/0.32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05232955
ETFE 0.32mm 10m BK
10
黒
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
05232964
ETFE 0.32mm 10m WH
10
白
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
05232973
ETFE 0.32mm 10m RD
10
赤
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
05232982
ETFE 0.32mm 10m BL
10
青
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
05232998
ETFE 0.32mm 10m YL
10
黄
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05233007
ETFE 0.32mm 10m GR
10
緑
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
05233016
ETFE 0.32mm 10m VT
10
紫
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05233025
ETFE 0.32mm 2m 7
2
黒、白、赤、青、黄、緑、紫
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表