協和ハーモネット
ETFEラッピングワイヤ BE03A050
(1件のレビュー)
機器の高密度化に適しています。
電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途
伝送制御機器、数値制御機器の配線。
コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。
ラッピング配線以外の機器内配線。
種類
産業機械用ケーブル
連続使用温度(℃)
150
材質
ふっ素樹脂/ETFE
絶縁体外径(mm)
0.81
導体公称断面積(mm
2
)
0.205
導体構成(本/mm)
1/0.51
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
全長(m)
2
10
色
選択してください
白
紫
緑
赤
青
黄
黒
黒、白、赤、青、黄、緑、紫
内容量
1本
1袋(7色×1本)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05233034
ETFE 0.51mm 10m BK
1本
10
黒
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
05233043
ETFE 0.51mm 10m WH
1本
10
白
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
05233052
ETFE 0.51mm 10m RD
1本
10
赤
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
05233068
ETFE 0.51mm 10m BL
1本
10
青
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
05233077
ETFE 0.51mm 10m YL
1本
10
黄
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
05233086
ETFE 0.51mm 10m GR
1本
10
緑
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
05233095
ETFE 0.51mm 10m VT
1本
10
紫
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05233104
ETFE 0.51mm 2m 7
1袋(7色×1本)
2
黒、白、赤、青、黄、緑、紫
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表