曜日別特売

H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線

H-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネットH-PVC耐熱通信機器用ビニル電線 - 協和ハーモネット
(8件のレビュー)

耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です 。

用途
ブレッドボードのジャンパー線
電気機器、電子機器、計測器等の内部配線
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
全長(m)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05233217H-PVC 0.65mm 2m 102茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、黒
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05233156H-PVC 0.65mm 10m BK10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05233165H-PVC 0.65mm 10m RD10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05233174H-PVC 0.65mm 10m BL10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05233183H-PVC 0.65mm 10m WH10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05233192H-PVC 0.65mm 10m YL10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05233208H-PVC 0.65mm 10m GR10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
05233226H-PVC 0.65mm 50m BK50
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
05233235H-PVC 0.65mm 50m RD50
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
05233244H-PVC 0.65mm 50m BL50
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233183
2023-09-30
用途: ブレッドボードの配線用(単線φ0.65mm)
製造業

単線で線径がφ0.65mmのためブレッドボードの配線用にピッタシ使用できる。色は白色で油性の黒・赤マジックでマーキングして識別しています。

対象商品 : 05233174
2022-04-04
用途: ブレッドボード用仮配線
エンゾ企画(津金)サービス業

撚り対線のつもりで購入しましたが、来たものをみると単芯線でした。
当初の目的には不適ですが、丁度ブレッドボード作業に良いので思いがけず良い買い物となりました。
どこかには書いてあったんでしょうが撚りか単芯かはっきりわかると良いですね。

3が参考にしています
対象商品 : 05233156
2021-07-27
用途: バイクの電気部品補修

安価にも関わらず被覆チューブが丈夫そうであり加工し易い電線ですので重宝していますも

対象商品 : 05233217
2019-05-07
用途: ブレッドボードの配線
教育・研究機関

硬さと言い、差し込み具合と言い、とてもGood。
色も10色もあるので配線が見やすい。これからも使い続けることになると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05233217
2016-02-09
用途: 電子工作

ブレッドボード用に使用しています。被覆も剥きやすく良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05233217
2015-06-25
用途: ブレッドボードのジャンパー線
有限会社イケハウス

専用のジャンパー線は高いので、この線の皮膜を剥いて使っています。
普通に使えます。長さも自由だし色もたくさんあるので便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 05233217
2022-09-13
用途: オーディオアンプの内部配線
その他業種

趣味の真空管アンプ内部配線材として使用します。
10色で1色2mありますので丁度アンプ1台分がまかなえます。
被覆がやや硬いので線材の収束に工夫が必要です。

対象商品 : 05233156
2018-01-25
用途: ブレッドボード用
その他業種

黒を買ったのですが、ブレッドボードのジャンパー線としてはやや太く、さしにくく感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする