KFC細径2心並列線

KFC細径2心並列線 - 協和ハーモネットKFC細径2心並列線 - 協和ハーモネットKFC細径2心並列線 - 協和ハーモネット
(3件のレビュー)

各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。

用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)2赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×2.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05233253KFC 0.1SQ X 2C 5m5
オープン
669
736(税込)
当日出荷
05233262KFC 0.1SQ X 2C 10m10
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05233278KFC 0.1SQ X 2C 50m[R]50
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
05233287KFC 0.1SQ X 2C 100m[R]100
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233262
2019-03-26
用途: LEDテープライトの配線用
サイトウサービス業

LEDテープライトの直付け配線に最適な仕様のコード。今のところこれ以外は考えられないと思っている。

対象商品 : 05233262
2018-03-15
用途: 内張り スモールLED配線
自動車・二輪車・自転車関連業

細いのが欲しくて、強く引っ張りすぎると切れました。急げば回れてな感じ商品は良かったです。

対象商品 : 05233278
2017-04-17
用途: キャンピングカーに
設備電算親睦会

キャンピングカーの省電力の部位用に使うため購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする