KFC細径3心並列線

KFC細径3心並列線 - 協和ハーモネットKFC細径3心並列線 - 協和ハーモネットKFC細径3心並列線 - 協和ハーモネットKFC細径3心並列線 - 協和ハーモネット
(2件のレビュー)

各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。
接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。

用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)3白、赤、黒材質耐熱ビニル仕上外径(Φmm)1.0×3.0耐熱温度(℃)80導体公称断面積(mm2)0.1導体構成(本/mm)10/0.12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05233296KFC 0.1SQ X 3C 5m5
オープン
819
901(税込)
当日出荷
05233305KFC 0.1SQ X 3C 10m10
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05233314KFC 0.1SQX3C 50m[R]50
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
05233323KFC 0.1SQX3C 100m[R]100
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233296
2020-02-22
用途: raspberry pi で利用
医療・福祉・介護関連業

問題ありません。大変重宝しており、満足しています。

対象商品 : 05233305
2015-05-09
用途: コンピュータとセンサーの間の配線

強度も十分でしかも軟らかい。被覆もはがしやすい。コネクターのコンタクトとの接続も容易で大変重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする