曜日別特売

KPPV-SW細径シールド線

KPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネットKPPV-SW細径シールド線 - 協和ハーモネット
(14件のレビュー)

仕上外径が細く、高密度配線に適しています。

用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド(すずめっき軟銅線)横巻材質(絶縁体)ポリプロピレン、(被覆)ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
全12種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
絶縁体標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
耐電圧(V/min)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05233332KPPV-SW13/0.08X1C 3m1個10.3331.40.15-0.3AC3500.0713/0.083001000
オープン
769
846(税込)
当日出荷
05233348KPPV-SW13/0.08X1C 5m1個10.3351.40.15-0.3AC3500.0713/0.083001000
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
05233357KPPV-SW13/0.08X2C 3m1個20.3332.10.15-0.3AC3500.0713/0.083001000
オープン
799
879(税込)
当日出荷
05233366KPPV-SW13/0.08X2C 5m1個20.3352.10.15-0.3AC3500.0713/0.083001000
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05233375KPPV-SW 7/0.18X1C 3m1個10.5431.80.25-0.3AC5000.187/0.181102500
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05233384KPPV-SW 7/0.18X1C 5m1個10.5451.80.25-0.3AC5000.187/0.181102500
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05233393KPPV-SW 7/0.18X2C 3m1個20.5433.50.25-0.6AC5000.187/0.181132500
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
05233402KPPV-SW 7/0.18X2C 5m1個20.5453.50.25-0.6AC5000.187/0.181132500
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
22241047KPPV-SW 13/0.08mmX1C1巻(200m)10.332001.40.1540.3AC3500.0713/0.083001000
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241056KPPV-SW 13/0.08mmX2C1巻(200m)20.332002.10.1560.3AC3500.0713/0.083001000
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241065KPPV-SW 7/0.18mmX1C1巻(200m)10.542001.80.2560.3AC5000.187/0.181102500
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241074KPPV-SW 7/0.18mmX2C1巻(200m)20.542003.50.25170.6AC5000.187/0.181132500
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 基板内の配線
製造業

とても柔らかく、基板内部の取り回しが、大変楽になりました。
柔らかなシールド線が見つからなかった為、とても助かります。

対象商品 : 05233357
2021-08-30
用途: マイクコード

細いので取り回しが楽なので、アマチュア無線のマイクコートに使用しています。

対象商品 : 05233366
2021-01-19
用途: フレシキブルマイク
ホカゾノサービス業

フレシキブルマイクのノイズが出るようになり交換したら直り問題なく使っております!

対象商品 : 05233384
2020-09-16
用途: オーディアンプのメンテナンス
製造業

今回、購入して使用しましたが、思っていた以上に良かったです。
また、機会があったら購入しようと思います。

対象商品 : 05233384
2020-07-17
用途: 信号線として利用
佐藤電研

被覆はストリッパーで簡単に剥けるし、扱いやすかったです。

対象商品 : 05233402
2018-08-27
用途: 機械配線
製造業

普通は巻きでの購入しかできない為購入をためらっていましたが、
こちらの商品は小分けになっておりますので重宝しております。

対象商品 : 05233393
2018-10-19
用途: センサースイッチ用
飲食業

2線の平行線から、ノイズ対策で2芯のシールド線に変更した。
細いシールド線はあまりないので助かる。
シースが厚めなためか、柔軟性は思ったよりなかった。

対象商品 : 05233375
2018-10-08
用途: 車内エンジンルームからのパルス信号取り出しのため

長さ価格とも大満足でしたが、もう少し腰がある線ならよかったです。ふにゃふにゃです。基板回りの配線なら使いやすいと思いますが、車のハーネスなどと比べると超細いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする