架橋ポリエチレン電線

架橋ポリエチレン電線 - 協和ハーモネット
(5件のレビュー)

ハンダごて程度の熱では溶ける心配がありませんので、機器配線用電線の接続が容易です。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しているため、すぐれた電気絶縁性や高周波特性を損なうことがありません。

用途計測機器類や精密機器等の内部配線用。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.25耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)90
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
全長(m)
許容電流(A)
絶縁体外径(mm)
導体構成(本/mm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05233418KQE 0.5mm 10m BK1本0.510511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233427KQE 0.5mm 10m WH1本0.510511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233436KQE 0.5mm 10m RD1本0.510511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233445KQE 0.5mm 10m BL1本0.510511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233454KQE 0.5mm 10m YL1本0.510511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233463KQE 0.5mm 10m GR1本0.510511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233472KQE 0.5mm 2m 61袋(6色×1本)0.52黒、白、赤、黄、緑、青511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233488KQE 0.5mm 50m BK [R]1本0.550511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233497KQE 0.5mm 50m WH [R]1本0.550511/0.595.1
オープン
取扱い終了
返品不可
05233506KQE 0.5mm 50m RD [R]1本0.550511/0.595.1
オープン
取扱い終了
返品不可
05233515KQE 0.5mm 50m BL [R]1本0.550511/0.595.1
オープン
取扱い終了
05233524KQE 0.5mm 50m YL [R]1本0.550511/0.595.1
オープン
取扱い終了
返品不可
05233533KQE 0.5mm 50m GR [R]1本0.550511/0.595.1
オープン
取扱い終了
返品不可
05233542KQE 0.32mm 10m BK1本0.321020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233558KQE 0.32mm 10m WH1本0.321020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233567KQE 0.32mm 10m RD1本0.321020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233576KQE 0.32mm 10m BL1本0.321020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233585KQE 0.32mm 10m YL1本0.321020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
返品不可
05233594KQE 0.32mm 10m GR1本0.321020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
返品不可
05233603KQE 0.32mm 2m 61袋(6色×1本)0.322黒、白、赤、黄、緑、青20.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233612KQE0.32mm 50m BK [R]1本0.325020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233628KQE0.32mm 50m WH [R]1本0.325020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
返品不可
05233637KQE0.32mm 50m RD [R]1本0.325020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233646KQE0.32mm 50m BL [R]1本0.325020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
05233655KQE0.32mm 50m YL [R]1本0.325020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
返品不可
05233664KQE0.32mm 50m GR [R]1本0.325020.81/0.32238
オープン
取扱い終了
返品不可
22240688KQE 0.5mm RD1巻(400m)0.5400511/0.595.1
取扱い終了
返品不可
22240697KQE 0.5mm YL1巻(400m)0.5400511/0.595.1
取扱い終了
返品不可
22240706KQE 0.5mm GR1巻(400m)0.5400511/0.595.1
取扱い終了
返品不可
22240715KQE 0.5mm BL1巻(400m)0.5400511/0.595.1
取扱い終了
返品不可
22240724KQE 0.5mm WH1巻(400m)0.5400511/0.595.1
取扱い終了
返品不可
22240733KQE 0.5mm BK1巻(400m)0.5400511/0.595.1
取扱い終了
返品不可
22240742KQE 0.32mm RD1巻(400m)0.3240020.81/0.32238
取扱い終了
返品不可
22240758KQE 0.32mm YL1巻(400m)0.3240020.81/0.32238
取扱い終了
返品不可
22240767KQE 0.32mm GR1巻(400m)0.3240020.81/0.32238
取扱い終了
返品不可
22240776KQE 0.32mm BL1巻(400m)0.3240020.81/0.32238
取扱い終了
返品不可
22240785KQE 0.32mm WH1巻(400m)0.3240020.81/0.32238
取扱い終了
返品不可
22240794KQE 0.32mm BK1巻(400m)0.3240020.81/0.32238
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233427
2021-05-29
用途: テープledの配線

ビニールチューブが適度な硬さを持っているので、作業性が良いです。

対象商品 : 05233472
2018-04-29
用途: ユニバーサル基板上の配線
製造業

ユニバーサル基板上の配線に使用してます。6色セットで、重宝してます。はんだごての熱にも強く、加工もしやすいです。

対象商品 : 05233463
2017-08-15
用途: プリント基板の補修に
建設業・工事業

安く単体で買えるのが良い、3000円分購入する商品があったのでついでのチョイス、いろいろ使えて半田熱に強いのがいいです・

対象商品 : 05233418
2017-03-23
用途: 模型の部品
建設業・工事業

用途外での利用ではありますが
商品の発送等早い対応でとてもありがたかったです

対象商品 : 05233472
2019-09-01
用途: 電気機器配線
運輸・通信業

ラッピング配線(端子軸に巻き付けて固定する配線)に単線仕様の電線が必要になり購入しました。
被覆の強度が高く、それでいて心線は0.5㎜と細い線ですので、
強度の高い被覆を剥こうとして強くカッターを当てすぎると、
心線に楔を打つことになって、ちょっと曲げただけで折れてしまいます。
適切なワイヤーストリッパーを用いて被覆剥きを行うのをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする