曜日別特売

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネットKRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 - 協和ハーモネット
(2件のレビュー)

極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。
絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。
スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。
耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。

用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
全15種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
AWG
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
AWG
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05233673KRTF AWG32 X 2C 3m1個(3m)20.2631.83220/0.05
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
05233682KRTF AWG32 X 2C 5m1個(5m)20.2651.83220/0.05
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05233698KRTF AWG32 X 3C 3m1個(3m)30.2631.93220/0.05
オープン
1,188
1,307(税込)
4日以内出荷
返品不可
05233707KRTF AWG32 X 3C 5m1個(5m)30.2651.93220/0.05
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
05233716KRTF AWG32 X 4C 3m1個(3m)40.26323220/0.05
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
05233725KRTF AWG32 X 4C 5m1個(5m)40.26523220/0.05
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
70342177KRTF AWG30 X 2C 3m1個(3m)20.32323030/0.05
オープン
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342186KRTF AWG30 X 2C 5m1個(5m)20.32523030/0.05
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342195KRTF AWG30 X 3C 3m1個(3m)30.3232.13030/0.05
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
70342204KRTF AWG30 X 3C 5m1個(5m)30.3252.13030/0.05
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241178KRTF AWG32 X 2C1巻(100m)20.261001.83220/0.05
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342213KRTF AWG30 X 4C 3m1個(3m)40.3232.33030/0.05
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22241187KRTF AWG32 X 3C1巻(100m)30.261001.93220/0.05
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70342222KRTF AWG30 X 4C 5m1個(5m)40.3252.33030/0.05
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
22241196KRTF AWG32 X 4C1巻(100m)40.2610023220/0.05
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05233673
2021-09-18
用途: 計装作業
製造業

いかにも屈曲性がよさそうなケーブルです。加工性も問題なく、寿命の実績が楽しみです。

対象商品 : 05233682
2018-12-15
用途: 各種工作
医療・福祉・介護関連業

柔軟性があり、各用途に重宝します。2芯3芯共に愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする