曜日別特売

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040

PTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネットPTFEジュンフロン極細電線 GT01A040 - 協和ハーモネット
(5件のレビュー)

導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。
耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。

用途
各種小型電子部品のリード線
精密小型機器、医療精密機器等の内部配線
プリント基板の補助配線
種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05234048PTFE AWG36 2m BK
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
05234057PTFE AWG36 2m WH
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
05234066PTFE AWG36 2m RD
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
05234075PTFE AWG36 2m BL
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
05234084PTFE AWG36 2m YL
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
05234093PTFE AWG36 2m GR
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 巻線

耐熱が良く、直径が小さいのでスペースがないところに巻線が可能です。

対象商品 : 05234048
2022-10-11
用途: 電子基盤の修理などに使用しています。
パソコンサポート若葉サービス業

なかなか極細電線が手に入りませんでしたが手ごろな価格で購入でき満足しています。

対象商品 : 05234048
2022-05-15
用途: 電気回路の制作
製造業

はんだののりがよく取り回しも被覆がついているので扱いやすい線だと思います.

対象商品 : 05234048
2018-11-10
用途: 音響用途

音響用途ですが、大変良いです。被覆をはぐのはちょっと難しいです。

対象商品 : 05234057
2018-12-18
用途: 基板上の結線
製造業

極細です。
被覆の剥がしに苦慮しました。
この細さに対応したワイヤストリッパが中々見つかりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする