曜日別特売

RKVリボンコード

RKVリボンコード - 協和ハーモネットRKVリボンコード - 協和ハーモネットRKVリボンコード - 協和ハーモネットRKVリボンコード - 協和ハーモネットRKVリボンコード - 協和ハーモネットRKVリボンコード - 協和ハーモネットRKVリボンコード - 協和ハーモネットRKVリボンコード - 協和ハーモネット
(5件のレビュー)

各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。
接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。
導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。

用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル内容量1個
全16種類を絞り込む
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
仕上外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05234102RKV0.12mm/10CX10C 1m100.441黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白1.0×100.110/0.12
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05234118RKV0.12mm/10CX10C 3m100.443黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白1.0×100.110/0.12
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
05234145RKV0.12mm/10CX15C 1m150.441黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、黒、茶、赤、橙、黄1.0×150.110/0.12
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
05234154RKV0.12mm/10CX15C 3m150.443黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、黒、茶、赤、橙、黄1.0×150.110/0.12
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05234163RKV 0.3SQ X 4C 1m40.71黒、茶、赤、橙1.5×6.00.312/0.18
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
05234172RKV 0.3SQ X 4C 3m40.73黒、茶、赤、橙1.5×6.00.312/0.18
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
05234188RKV 0.3SQ X 6C 1m60.71黒、茶、赤、橙、黄、緑1.5×9.00.312/0.18
オープン
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
05234197RKV 0.3SQ X 6C 3m60.73黒、茶、赤、橙、黄、緑1.5×9.00.312/0.18
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
05234206RKV 0.3SQ X 8C 1m80.71黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫1.5×120.312/0.18
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
05234215RKV 0.3SQ X 8C 3m80.73黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫1.5×120.312/0.18
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05234224RKV 0.3SQ X 10C 1m100.71黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白1.5×150.312/0.18
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
05234233RKV 0.3SQ X 10C 3m100.73黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白1.5×150.312/0.18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05234127RKV0.12mm/10CX12C 1m120.441黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、桃、空1.0×120.110/0.12
オープン
取扱い終了
返品不可
05234136RKV0.12mm/10CX12C 3m120.443黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、桃、空1.0×120.110/0.12
オープン
取扱い終了
返品不可
05234242RKV 0.3SQ X 12C 1m120.71黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、桃、空1.5×180.312/0.18
オープン
取扱い終了
返品不可
05234258RKV 0.3SQ X 12C 3m120.73黒、茶、赤、橙、黄、緑、青、紫、灰、白、桃、空1.5×180.312/0.18
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05234197
2023-12-04
用途: 配線作業の色分けに

リボンなので、色違いの線が並列にならび作業性が向上します

対象商品 : 05234172
2022-09-14
用途: レーザー刻印機の配線
飲食業

レーザー刻印機の配線に使用。
丸線に比べてスペースが少なくて済むのでスッキリと収められる。
ステージが動く部分ですが、レールにも入れていますし、今のところ問題無し。

対象商品 : 05234233
2022-03-07
用途: 治具配線

ちょっとした治具の配線に使っています。キャプタイヤより使いやすいです。

対象商品 : 05234233
2020-03-06
用途: 配線コード
ミリオンテック合資会社

以前と配線色が変わったことが▲2.でも交換対応などメーカーがちゃんとやってくれたので+1.コード自体は良いと思います。もっと長いものがあるといいですね。10mとか。。。

対象商品 : 05234172
2016-08-19
用途: 工作
その他業種

柔らかすぎず硬すぎずの手触りがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする