TCWすずめっき軟銅線

TCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネットTCWすずめっき軟銅線 - 協和ハーモネット
(32件のレビュー)

電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。

用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全26種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
厚さ許容差(mm)
質量(kg)
質量(kg/km)
伸び(%)
導体公称断面積(mm2)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導電率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05234285TCW 0.32mm 20m0.3220±0.01-0.714915.0以上0.08042228.194.0%以上
オープン
589
648(税込)
当日出荷
05234294TCW 0.4mm 10m0.410±0.01-1.11715.0以上0.1257145.994.0%以上
オープン
579
637(税込)
当日出荷
05234303TCW 0.5mm 10m0.510±0.01-1.74620.0以上0.196491.4496.0%以上
オープン
589
648(税込)
当日出荷
05234312TCW 0.6mm 10m0.610±0.02-2.51320.0以上0.282763.5396.0%以上
オープン
639
703(税込)
当日出荷
05234328TCW 0.65mm 10m0.6510±0.02-2.9520.0以上0.331854.1396.0%以上
オープン
849
934(税込)
当日出荷
05234337TCW 0.8mm 10m0.810±0.02-4.46920.0以上0.502735.7396.0%以上
オープン
899
989(税込)
当日出荷
05234346TCW 1.0mm 10m1100.03-6.98220.0以上0.785422.8796.0%以上
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05234355TCW 1.2mm 10m1.210---20.0以上1.13115.88-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
05234364TCW 1.6mm 10m1.6100.03-17.8820.0以上2.0118.93196.0%以上
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
05234373TCW 2.0mm 10m2100.03-27.9320.0以上3.1425.65797.0%以上
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
05234382TCW 0.32mm 500g0.32690±0.010.50.714915.0以上0.08042228.194.0%以上
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
05234398TCW 0.4mm 500g0.4440±0.010.51.11715.0以上0.1257145.994.0%以上
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
05234407TCW 0.5mm 500g0.5285±0.010.51.74620.0以上0.196491.4496.0%以上
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
05234416TCW 0.6mm 500g0.6200±0.020.52.51320.0以上0.282763.5396.0%以上
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
05234425TCW 0.65mm 500g0.65170±0.020.52.9520.0以上0.331854.1396.0%以上
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
05234434TCW 0.8mm 500g0.8110±0.020.54.46920.0以上0.502735.7396.0%以上
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
05234443TCW 0.32mm 1kg0.321360±0.0110.714915.0以上0.08042228.194.0%以上
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
05234452TCW 0.4mm 1kg0.4880±0.0111.11715.0以上0.1257145.994.0%以上
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
05234468TCW 0.5mm 1kg0.5560±0.0111.74620.0以上0.196491.4496.0%以上
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05234477TCW 0.6mm 1kg0.6390±0.0212.51320.0以上0.282763.5396.0%以上
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05234486TCW 0.65mm 1kg0.65330±0.0212.9520.0以上0.331854.1396.0%以上
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
05234495TCW 0.8mm 1kg0.8220±0.0214.46920.0以上0.502735.7396.0%以上
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05234504TCW 1.0mm 1kg11400.0316.98220.0以上0.785422.8796.0%以上
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05234513TCW 1.2mm 1kg1.295-1-20.0以上1.13115.88-
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05234522TCW 1.6mm 1kg1.6550.03117.8820.0以上2.0118.93196.0%以上
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05234538TCW 2.0mm 1kg2350.03127.9320.0以上3.1425.65797.0%以上
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: デバイス製作

自社開発のデバイスを製作するために購入。
値段云々というより、少数から購入でき大変助かってます。

2025-07-04
用途: 装置補修、機器製作
サービス業

定番品 ユニバーサル基板 電源・GND配線に使用
配線インピーダンス低下が必要とされる部分に最適

対象商品 : 05234312
2024-05-10
用途: 電子工作の部品として
エステック株式会社

万能穴開き基板の配線材として使用。こういう小ロット品は通販で買っても高いので、まとめ買いで送料無料になるモノタロウで購入している。

対象商品 : 05234294
2023-03-30
用途: 基板のジャンパー線として
角田 税理士事務所

ハンダがのりやすく、使用しやすく、可もなく不可もなく、満足です。

対象商品 : 05234294
2023-01-25
用途: プリント基板製作
製造業

メッキも良くて半田の乗りが良い。このメーカの線は高品質だと思う。

対象商品 : 05234364
2022-12-27
用途: 真空管
自動車・二輪車・自転車関連業

アース線として、使いました。半田のノリも良く太さも良い感じです。
10メートルは長いので、半分で十分です。

対象商品 : 05234303
2022-11-14
用途: 各種工作

基盤内配線に使用しました。品質よく重宝してます。。

対象商品 : 05234294
2021-12-02
用途: ユニバーサル基板の配線に利用
その他業種

2.54mmピッチのユニバーサル基板を作成するときに、アースラインや電源ラインとして使用しています。真っ直ぐラインが引けるし、太さも細すぎずちょうどいい感じです。はんだもよく乗るので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする