曜日別特売

TIV-F通信用屋内ビニル平形電線

TIV-F通信用屋内ビニル平形電線 - 協和ハーモネットTIV-F通信用屋内ビニル平形電線 - 協和ハーモネットTIV-F通信用屋内ビニル平形電線 - 協和ハーモネット
(6件のレビュー)

環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用した通信用電線です。

用途電話機相互間、インターフォン回路の配線、警報回路の配線種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8仕上外径(Φmm)1.9×3.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05234547TIV-F 0.8mm X 2C 5m5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
05234556TIV-F 0.8mm X 2C 10m10
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05234565TIV-F 0.8mm X 2C 20m20
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
05234574TIV-F 0.8mm X 2C 30m30
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: インターホンの延長ケーブルに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

インターホンの移設に使用しましたが、問題なく使用できました。比較的コスパが良いと思います。

2023-10-23
用途: TVホンの配線
その他業種

単線の延長に使用しました。TVホン本体との接続もスムーズにできました。

対象商品 : 05234565
2021-08-11
用途: 給湯器のリモコンの配線に丁度良いです。
アーバンリーベ

給湯器のリモコンの配線に丁度良いです。
本来は、電話線の宅内配線ですが・・・
最近は、電話線使わないので5mで重宝しています。
普通に買うと、100mになるので、切り売り重宝してます。

対象商品 : 05234556
2020-05-24
用途: インターホンの設置
その他業種

インターホンを設置するために使用しました。何も問題ありませんでした。

対象商品 : 05234556
2018-12-24
用途: ドアホン用の配線

ようやく今朝からドアホンを取り付けました。YOU TUBE等で取り付け方を紹介してくれていますが、それはほとんど新しいドアホンへの交換の仕方。我が家は初めてドアホンを取り付ける必要があったため、一から配線しないといけません。考えた挙句、この電線を選びましたが、ばっちりでした。何の問題もなく繋げました。値段も手ごろだし長さも余裕があり大満足です。

対象商品 : 05234556
2018-12-13
用途: 作業用として
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わりなく特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする