UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線

UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 - 協和ハーモネット
(3件のレビュー)

絶縁体が照射架橋のため、耐熱性にすぐれハンダ付け時に絶縁体の溶融がありません。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
ULVW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気、電子機器の内部配線。
VTR、カメラ、小型電子機器等。
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.24許容電流(A)1.5絶縁体外径(mm)0.54絶縁体標準厚さ(mm)0.15耐電圧(V/min)AC250定格温度(℃)125定格電圧(V)30AWG32導体構成(本/mm)7/0.08RoHS指令(10物質対応)対応
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05236166UL3417 AWG32 10m BK1本10
オープン
取扱い終了
05236175UL3417 AWG32 10m WH1本10
オープン
取扱い終了
05236184UL3417 AWG32 10m RD1本10
オープン
取扱い終了
05236193UL3417 AWG32 10m BL1本10
オープン
取扱い終了
05236202UL3417 AWG32 10m YL1本10
オープン
取扱い終了
05236218UL3417 AWG32 10m GR1本10
オープン
取扱い終了
05236227UL3417 AWG32 10m VT1本10
オープン
取扱い終了
05236236UL3417 AWG32 2m 71袋(7色×1本)2黒、白、赤、黄、緑、青、紫
オープン
取扱い終了
22239805UL3417 AWG32 RD1巻(305m)305
取扱い終了
返品不可
22239814UL3417 AWG32 YL1巻(305m)305
取扱い終了
返品不可
22239823UL3417 AWG32 GR1巻(305m)305
取扱い終了
返品不可
22239832UL3417 AWG32 BL1巻(305m)305
取扱い終了
返品不可
22239848UL3417 AWG32 VT1巻(305m)305
取扱い終了
返品不可
22239857UL3417 AWG32 WH1巻(305m)305
取扱い終了
返品不可
22239866UL3417 AWG32 BK1巻(305m)305
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236236
2022-03-01
用途: 基盤の修理

プリント基板の修理等に適した、細さで
はんだ付けのときにも、被膜が溶けず、重宝してます。

対象商品 : 05236236
2017-02-18
用途: 鉄道模型の配線
その他業種

半田の作業性が、若干悪いように感じます。このサイズのものが入手出来て、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 05236175
2019-03-12
用途: プリント基板のランド切れ補修

今回は0.1mmのランド切れ補修に使用しましたが、熱に強く、線の細さ、ハンダ付けのよさすべて満足の行く結果を得られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする