曜日別特売

VFFビニル平形コード

VFFビニル平形コード - 協和ハーモネットVFFビニル平形コード - 協和ハーモネットVFFビニル平形コード - 協和ハーモネットVFFビニル平形コード - 協和ハーモネットVFFビニル平形コード - 協和ハーモネットVFFビニル平形コード - 協和ハーモネットVFFビニル平形コード - 協和ハーモネットVFFビニル平形コード - 協和ハーモネット
(5件のレビュー)

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です。

用途ラジオ、扇風機、電気等の電源コード等種類産業機械用ケーブル芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全18種類を絞り込む
導体外径(Φmm)
全長(m)
導体公称断面積(mm2)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
導体外径(Φmm)
全長(m)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05236254VFF 1.25SQ 5m GY1.55123.1×6.21.2550/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236263VFF 1.25SQ 5m WH1.55123.1×6.21.2550/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236272VFF 1.25SQ 5m BK1.55123.1×6.21.2550/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236288VFF 1.25SQ 10m GY1.510123.1×6.21.2550/0.18
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
05236297VFF 1.25SQ 10m WH1.510123.1×6.21.2550/0.18
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
05236306VFF 1.25SQ 10m BK1.510123.1×6.21.2550/0.18
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
05236315VFF 1.25SQ 20m GY1.520123.1×6.21.2550/0.18
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
05236324VFF 1.25SQ 20m WH1.520123.1×6.21.2550/0.18
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
05236333VFF 1.25SQ 20m BK1.520123.1×6.21.2550/0.18
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
05236342VFF 0.75SQ 5m GY1.1572.7×5.40.7530/0.18
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
05236358VFF 0.75SQ 5m WH1.1572.7×5.40.7530/0.18
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
05236367VFF 0.75SQ 5m BK1.1572.7×5.40.7530/0.18
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
05236376VFF 0.75SQ 10m GY1.11072.7×5.40.7530/0.18
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05236385VFF 0.75SQ 10m WH1.11072.7×5.40.7530/0.18
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
05236394VFF 0.75SQ 10m BK1.11072.7×5.40.7530/0.18
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
05236403VFF 0.75SQ 20m GY1.12072.7×5.40.7530/0.18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
05236412VFF 0.75SQ 20m WH1.12072.7×5.40.7530/0.18
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
05236428VFF 0.75SQ 20m BK1.12072.7×5.40.7530/0.18
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236394
2023-05-28
用途: テーブルタップ製作
有限会社平井電設

メーカー品と比較しても何の問題もありません。この価格で購入できるなら満足です。

対象商品 : 05236342
2022-07-19
用途: 防犯カメラ電源
建設業・工事業

防犯カメラの電源取りに使用しました、柔らかくて作業しやすかったです。

対象商品 : 05236394
2018-10-07
用途: ドライヤーのコード交換
サービス業

大きさぴったりで元の綺麗なドライヤーに戻りました^^柔らかさもありよかったです。

対象商品 : 05236385
2016-04-20
用途: 直管LED照明器具配線更新
サービス業

昔ながらのVFFコードで、特に何の問題もなく扱いやすい製品です。
手で裂いて単線としても使えます。

対象商品 : 05236315
2017-08-22
用途: 電気工事
有限会社 丸源プラン

レビューの商品と、販売写真が違う、送付されてきた商品とも違う。商品管理をもっとしっかりやってほしい。よれ線では使用できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする