曜日別特売

VSF単心ビニルコード

VSF単心ビニルコード - 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード - 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード - 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード - 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード - 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード - 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード - 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード - 協和ハーモネット
(6件のレビュー)

耐水性、可とう性にすぐれています。
鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下
PSE適合品です。

用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体外径(Φmm)
全長(m)
絶縁体外径(mm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05236674VSF 1.25SQ 10m BK1本1.5103.11.2550/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236683VSF 1.25SQ 10m WH1本1.5103.11.2550/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236692VSF 1.25SQ 10m RD1本1.5103.11.2550/0.18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05236708VSF 1.25SQ 10m YL1本1.5103.11.2550/0.18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05236717VSF 1.25SQ 10m GR1本1.5103.11.2550/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236726VSF 1.25SQ 10m BL1本1.5103.11.2550/0.18
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
05236735VSF 1.25SQ 1m 61袋(6色×1本)1.51黒、白、赤、黄、緑、青3.11.2550/0.18
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
05236744VSF 0.75SQ 10m BK1本1.1102.70.7530/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236753VSF 0.75SQ 10m WH1本1.1102.70.7530/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236762VSF 0.75SQ 10m RD1本1.1102.70.7530/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236778VSF 0.75SQ 10m YL1本1.1102.70.7530/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236787VSF 0.75SQ 10m GR1本1.1102.70.7530/0.18
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
05236796VSF 0.75SQ 10m BL1本1.1102.70.7530/0.18
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
05236805VSF 0.75SQ 1m 61袋(6色×1本)1.11黒、白、赤、黄、緑、青2.70.7530/0.18
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05236717
2025-08-03
用途: アース線
マルニ農園農・林・水産業

単芯と記載があったので、電気柵のアース用にと購入、届いたものがより線でした。

1が参考にしています
対象商品 : 05236735
2020-09-30
用途: 学習用
サービス業

経路をわかりやすくするのに最適。 色数とか長さとか多すぎるかなと思いましたが、意外や意外。 2セットフル活用でした。

対象商品 : 05236744
2020-05-10
用途: 照明器具ないの配線のつもり
学校法人 やしろ学園

蛍光灯器具をLED用に配線しようとしたが、より線が来たので捨てた。

8が参考にしています
対象商品 : 05236735
2019-06-14
用途: コンセントの配線
製造業

問題ないですが、6色は多すぎるので、3色の製品も販売して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05236805
2018-01-27
用途: 工作機械の修繕

機械内部の配線修理用に購入しました。
必要な長さは少量で、コードの色分けをしたかったので6色セットで購入出来て助かりました。

対象商品 : 05236778
2016-07-16
用途: 治具装置の作成時
小宮山システム

少量でも購入できるので、無駄なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする