曜日別特売

架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル

架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル - 協和ハーモネット架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル - 協和ハーモネット架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル - 協和ハーモネット
(4件のレビュー)

広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。
絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。

用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線種類通信ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル仕上外径(Φmm)2.9導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052373381.5D-QEV 3m3
オープン
729
802(税込)
当日出荷
052373471.5D-QEV 5m5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05237347
2024-06-09
用途: 簡易的なアンテナ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

アマチュア無線の簡易的なアンテナ製作や配線に使用。編み線も銅線なのでハンダ付けが楽です。長い給電には不向きですが細くて取り回しも良いので便利

対象商品 : 05237338
2019-07-04
用途: 改造作業時
サービス業

assy方法や使用工具を教えていただけると助かります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05237338
2017-10-18
用途: 車載用テレビの配線加工に使用

純正等の既存品と同等に問題無く使えました。このサイズの商品は一般販売店ではなかなか手に入らず、モノタロウさんで購入出来助かります。

対象商品 : 05237338
2017-09-15
用途: 無線機の内部配線用
サービス業

無線機の細い隙間の基盤配線やアクセサリーソケットなどの引回しに大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする