協和ハーモネット
絶縁テープ
絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めてすぐれた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
用途
ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05237417
FBU No20
20
10
0.5
電気絶縁用
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください