グリーンハウス
USBメモリー ピコドライブJ3
高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。
スライド式コネクタ採用。
質量(g)
15
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)
対応機種
USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.5×21.6×10
消費電流(mA)
320(動作時最大)
動作温度(℃)
0~60
インターフェイス
USB3.0/2.0
伝送速度(Gbps)
5(理論値)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05250123
GH-UFD3-8GJ
8GB
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
05250148
GH-UFD3-16GJ
16GB
オープン
取扱い終了
05250166
GH-UFD3-32GJ
32GB
オープン
取扱い終了
05250184
GH-UFD3-64GJ
64GB
オープン
取扱い終了
05250202
GH-UFD3-128GJ
128GB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください