曜日別特売

分電盤 enステーション EN_Xシリーズ

分電盤 enステーション EN_Xシリーズ - 河村電器産業
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0内容量1台
全92種類を絞り込む
横(mm)
分岐回路数
リミッタースペース
92種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
質量(kg)
分岐回路数
リミッタースペース
機器スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05246648EL1X 6200-36709.620なし
192,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246657EL1X 6240-36709.924なし
201,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246666EL1X 6280-367010.228なし
207,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246675EL1X 6320-367010.632なし
214,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246684EN1X 6200-3510820なしなし
169,500
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246693EN1X 1200-35108.320なしなし
186,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246702EN1X 6240-35108.324なしなし
177,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246718EN1X 1240-35108.624なしなし
182,300
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246727EN1X 6280-3590928なしなし
184,500
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246736EN1X 1280-35909.328なしなし
199,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246745EN1X 6320-35909.332なしなし
190,500
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246754EN1X 1320-35909.632なしなし
209,300
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246763EL2X 6200-36709.120なし
206,300
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246772EL2X 6240-36709.424なし
214,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246788EL2X 6280-36709.828なし
220,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246797EL2X 6320-367010.132なし
228,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246806EN2X 6200-35107.620なしなし
195,800
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246815EN2X 1200-35107.920なしなし
212,300
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246824EN2X 6240-35107.924なしなし
203,300
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246833EN2X 1240-35108.224なしなし
219,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246842EN2X 6280-35908.628なしなし
210,800
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246858EN2X 1280-35908.928なしなし
227,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246867EN2X 6320-35908.932なしなし
216,800
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246876EN2X 1320-35909.232なしなし
233,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246885EL3X 6200-326709.720なし
221,300
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246894EL3X 6240-326701024なし
230,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246903EL3X 6280-3267010.428なし
236,300
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246912EL3X 6320-3267010.732なし
243,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246928EN3X 6200-325107.620なしなし
198,000
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246937EN3X 1200-325107.920なしなし
214,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246946EN3X 6240-325107.924なしなし
205,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246955EN3X 1240-325108.224なしなし
220,500
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246964EN3X 6280-325908.628なしなし
213,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246973EN3X 1280-325908.928なしなし
228,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246982EN3X 6320-325908.932なしなし
219,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05246998EN3X 1320-325909.232なしなし
237,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247007EL4X 6200-36709.820なし
237,800
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247016EL4X 6240-367010.124なし
246,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247025EL4X 6280-367010.528なし
252,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247034EL4X 6320-367010.832なし
259,500
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247043EN4X 6200-35107.720なしなし
225,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247052EN4X 1200-35107.920なしなし
241,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247068EN4X 6240-35107.924なしなし
232,500
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247077EN4X 1240-35108.224なしなし
249,000
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247086EN4X 6280-35908.628なしなし
240,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247095EN4X 1280-35908.928なしなし
256,500
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247104EN4X 6320-35908.932なしなし
246,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247113EN4X 1320-35909.232なしなし
262,500
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247122EL5X 4120-J7629.412情報機器スペース付
50,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
05247138EL5X 5120-J7629.412情報機器スペース付
50,300
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする