モノタロウ

ロッキングピンチオフプライヤー

ロッキングピンチオフプライヤー - モノタロウロッキングピンチオフプライヤー - モノタロウロッキングピンチオフプライヤー - モノタロウロッキングピンチオフプライヤー - モノタロウロッキングピンチオフプライヤー - モノタロウロッキングピンチオフプライヤー - モノタロウ
(25件のレビュー)

ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。
バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。
またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。

用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下内容量1個
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05263938MCL-305PO
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ロッキングピンチオフプライヤー】バイスプライヤータイプのホースクランプで液体の流れを簡単遮断!銅管リークも対応可能.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-25
用途: ホースの流動止め
スーパーヘアー 切りっTサービス業

大径のホースの流動止めに購入。
劣化して固めになったガソリンホースで試してみましたがしっかり止まるようです。
なので、プラ製の製品では破損を懸念するような肉厚の厚いホースには良いのではないでしょうか。
万が一の保険ですね。

対象商品 : 05263938
2025-02-12
用途: 給油パイプの閉栓
製造業

バイクの給油コック交換時の閉栓で使用。その他の流体パイプでも安全に作業することができました。

対象商品 : 05263938
2024-02-12
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

作りもよくて、ガッチリ掴めますが、掴む部分が丸くなっているのでホースに傷が入りにくいです。
ラジエーターホースは普通に掴むことができました。

対象商品 : 05263938
2023-03-24
用途: 愛車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ガソリンホースの様な比較的柔らかいホースには通常のピンチオフプライヤーで用が足りますが、硬めのブレーキホースにはコチラのバイス機能があるプライヤーでないと不安です…
確り止められるので安心して作業できます!

対象商品 : 05263938
2021-10-26
用途: 水冷エンジンのメンテナンス用に購入

水冷エンジンのメンテナンス時にクーラント抜かずにある程度整備出来るようになりました。
調整もしやすく、もっと早く導入すればよかったと思っています。
他同様の製品を利用したことありませんので比較は出来ませんが、
満足です。

対象商品 : 05263938
2022-07-27
用途: 製作
ノセ工芸

普通のは、使用していましたが、幅広く掴むのは、有りましたが、今回購入しました
便利に使用しています

対象商品 : 05263938
2021-11-10
用途: ホース止め
有限会社岡田石材

しっかり締め付けて使用できました。機能は良好です。

対象商品 : 05263938
2021-07-03
用途: ホースの水止め
有限会社大島技研

ホースを挟んで水を止めるのに使用しました。口の広さが変えらるし、作りもしっかりしていいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする