曜日別特売

クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用)

クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) - 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) - 共立電気計器クランプセンサ 負荷電流検出型(5010/5020用) - 共立電気計器

DINプラグ採用

コード長さ(m)約2使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)確度±2%rdg±0.3mV(50/60Hz)、±3%rdg±0.5mV(40Hz~1kHz)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※WEBからの発注のみとなります。
全6種類を絞り込む
クランプ径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372684KEW81211台2459×97×26約150269095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05372693KEW81221台4081×128×36約260369095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05372702KEW81231台55105×170×48約360489094(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
58127458KEW8121(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット2459×97×26約150269095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
16,000
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58127467KEW8122(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット4081×128×36約260369095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58127476KEW8123(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット55105×170×48約360489094(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー
20,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする