曜日別特売

電圧センサ(5020用)

電圧センサ(5020用) - 共立電気計器

フローティング電圧(接地されていない相間電圧)の測定が可能

付属品取扱説明書測定範囲6~600V適合規格IEC/EN 61010-1:2001 測定CAT.III 600V 汚染度2、IEC/EN 61010-031:2002、EN 61326:2001(EMC規格)全長(m)約2出力電圧AC0~60mV(出力/入力:0.1mV/V)入力方式差動入力(フローティング電圧測定可能)周波数範囲(Hz)50/60出力インピーダンス(Ω)約180入力インピーダンス(Ω)約3.4M使用温湿度範囲-10~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)87×26×17(突起部除く)確度±1.0%rdg±0.1mV最大入力電圧AC600Vrms、848.4Vpeak使用環境条件高度2000mまで、屋内出力端子MINI DIN 6PINRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05372754KEW830926×87×17(突起部除く)約135261787
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする