曜日別特売

カードテスタ(証明書3点セット付)

カードテスタ(証明書3点セット付) - 共立電気計器

持ち運び便利なテスタの必須アイテム! 安心・安全設計はもちろん、使い勝手にこだわった逸品です!4000カウント表示。オートレンジ切換。ダイオードテスト機能付き。キャパシタンス測定機能付き。導通テスト。使いやすい15mmロングピン。厚さ10mmの薄型タイプ。電池消耗を抑えるオートパワーオフ。安全規格CAT.Ⅲ300V対応

適合規格IEC 61010-1 CAT.Ⅲ 300V IEC61010-031 IEC61326-1耐電圧AC3700V/1分間周波数周波数レンジ 10.00/100.0Hz/1.000/10.00kHz ±0.1%rdg±5dgt(入力感度 電圧:1.5V以上)使用電池ボタン電池LR-44(1.5V)×2(オートパワーオフ約15分)抵抗測定400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000/40.00MΩ ±1.0%rdg±5dgt(400.0Ω/4.000/40.00/400.0kΩ/4.000MΩ) ±2.5%rdg±5dgt(40.00MΩ)DUTY0.1~99.9% ±2.5%rdg±5dgt(パルス幅/パルス周期)ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)107×54×10キャパシタンス(F)4.000/40.00/400.0nF/4.000/200.0μF直流電圧測定400.0mV/4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±0.8%rdg±5dgt(400.0mV/4.000/40.00/400.0V) ±1.0%rdg±5dgt(600V)交流電圧測定4.000/40.00/400.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) ±1.3%rdg±5dgt(4.000/40.00V) ±1.6%rdg±5dgt(400.0/600V)導通測定400.0Ω(120Ω未満でブザー音)内容量1台
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05373235KEW1018(証明書3点セット付)ソフトケース手帳タイプ約70(電池含む)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
05373244KEW1018H(証明書3点セット付)ハードケースタイプ約80(電池含む)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする