曜日別特売

花実鋏(左手用)

花実鋏(左手用) - 越路花実鋏(左手用) - 越路
(3件のレビュー)

左利き用鋏、九州型芽切と言われた形状、軽量・薄刃で軽い切れ味

用途果樹・菜園用全長(mm)185刃長(mm)50最大切断径(Φmm)約4材質炭素鋼替えバネA-102内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327272K-10L
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327272
2019-05-29
用途: ゴムモールカット
製造業

切れ味最高!右利き用もくれ!しいてゆうならグリップ部幅が広すぎる

対象商品 : 05327272
2017-05-24
用途: 間引き作業
農・林・水産業

使用感抜群、切れ味抜群、細い先端が込み合った芽にも入りやすく確実に間引き作業ができます。耐久性についても購入後かなりの数の間引き作業をしていますが切れ味落ちていません。
切れなくなったら研ぎながら大事に使います。

対象商品 : 05327272
2017-03-08
用途: 切り花の出荷に使います
農・林・水産業

右利きようしか売ってなく、ようやく手に入れました。ストレスなく使え、よく切れます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする