曜日別特売

ぶどう間引鋏

ぶどう間引鋏 - 越路ぶどう間引鋏 - 越路
(8件のレビュー)

山形のぶどう農家さんの声を形に!先端部が細い形状

用途果樹・菜園用全長(mm)175刃長(mm)50材質炭素鋼替えバネバネ無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327342K-22
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327342
2021-06-09
用途: 梨の摘果。ぶどうの房作り
農・林・水産業

果樹作業には不可欠ですね。
毎年新たに2個ずつ買い替えてます。

2020-05-16
用途: ブドウ摘芯
製造業

ステンレス製に比べ、非常に切れ味が良い。
コスパも高く、満足している。

対象商品 : 05327342
2020-02-16
用途: 摘果、摘芯
有限会社プルミエ

使い勝手が良い。切れ味が落ちても研げば復活する。よく売れている商品ではないかと思う。

対象商品 : 05327342
2018-12-17
用途: 植木/植物の手入れ
有限会社栗原造園

ぶどう間引ハサミとして売られていますが、私は植木職人ですが松類や他の樹木の芽切りとして使用しています。炭素鋼材でできていますが切れ味もよく、軽量で使い易いです。また、柄部分が樹脂的なもので覆われているので指のあたりもやさしいです。

対象商品 : 05327342
2018-03-28
用途: ぶどうの摘粒
農・林・水産業

切れ味はいいのですが、握りか小さく成人の大人には、不向きです。
通常の大きさの、ほうが使いやすいです。

対象商品 : 05327342
2017-07-04
用途: ぶどうの摘粒時

2年目のぶどうの実が成ったので、先日初めて使ってみましたが、とても使いやすかったです。随分安かったので心配していましたが、まったく問題ありませんでした。

対象商品 : 05327342
2017-06-09
用途: 果菜類の収穫に
JICON FARM農・林・水産業

とても扱いやすいです。毎年なくすので、毎年購入してます。

対象商品 : 05327342
2016-06-08
用途: ほうれん草調整時の根切用
政木農園農・林・水産業

ステンレスよりよく切れ大変満足しています、長年使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする