曜日別特売

ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ)

ステンレス刃長摘果鋏(ステンバネ) - 越路
(5件のレビュー)

衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。

用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327376S-2
3,300
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327376
2023-10-16
用途: 収穫作業用
農・林・水産業

鉄製の鋏を使用していましたが、収穫後毎回錆取りが必要で、手間が掛かっていましたが、ステンレス製は、たまに研ぎ作業すればOKなので、使い勝手が良く満足しています。

対象商品 : 05327376
2022-06-25
用途: 葉物野菜の収穫
みつより農園農・林・水産業

4時間ほど連続で使用しても素晴らしい切れ味でカット面が美しく、野菜が痛みません。いい買い物をしたと思います。大変丈夫です。

対象商品 : 05327376
2020-09-08
用途: 椎茸摘み取り作業用
製造業

使いやすい。
椎茸摘み取りは、椎茸の軸の太さが一個一個違うので、鋏の開きをそれぞれに合わせて自由に調整できる、この「越後 ステンレス刃長摘果鋏」は適している。開きを補助しているスプリングの強さは握る力に抵抗しすぎず、適度に開いてくれる。刃先の先端は狭い隙間にも通しやすく使い勝手が良い。ステンレス製というのが、この商品を購入するポイントでした。椎茸は水分が多いので水に強いステンレス製のこの商品はお気に入りです。
難点は閉じたときのストッパーにもう一工夫が欲しかった。

1が参考にしています
2019-08-04
用途: きゅうり
農・林・水産業

長さが20㎝と、きゅうりの長さ測るのに良い長さ。オールステンでさび知らず。切れ味も良い。

1が参考にしています
対象商品 : 05327376
2018-09-20
用途: 家庭菜園
サービス業

今まで使用していた鋏と比べ新しいということもあるが使うのが怖いほどの切れ味だ。しばらくの間注意しながら使おう思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする