曜日別特売

ステンレス収穫鋏(ステンバネ)

ステンレス収穫鋏(ステンバネ) - 越路ステンレス収穫鋏(ステンバネ) - 越路
(3件のレビュー)

サビに強いオールステンの青果鋏、にんにく・玉ねぎの茎切りに適したハサミ。

用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327385S-3
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05327385
2021-06-06
用途: 収穫後のにんにくの根切り
大健

以前は他社の鉄の収穫鋏を使用していたが、初めて越路のものを使ってみた。切れ味がとても良くステンレスの刃のために使用後の手入れも簡単にできる。これからはこちらに変えるつもりです。

対象商品 : 05327385
2020-07-04
用途: 野菜、果物の収穫
農・林・水産業

よく売られている収穫用ハサミは刃先が鋭くなっているため、収穫物に刃先が触れたりした際に対象物に傷がつき、不良品となったりする。
 作業中に誤って落とした時に刃先でのケガや欠損が起きやすい。
本品は刃先が丸く、刃渡りが長いので収穫物に触れても刺さったりし難いしケガもしない。
 カボチャやニンニクのような軸の太いものや、袋掛けの果物の視認しにくい枝元への刃先の差し込みも神経を使わないで出来る様になった。スイカ、カボチャの栽培隣家にも紹介したところ、代理購入を依頼され満足されている。

2017-09-20
用途: 昆布作業用ハサミ
農・林・水産業

硬いものでも切れます、丈夫でうれしいですね!
さびないのがうれしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする