曜日別特売

ステンレス収穫鋏

ステンレス収穫鋏 - 越路
(8件のレビュー)

刃先が丸く茄子の収獲や玉ねぎの根切りに適した長刃収獲鋏

用途菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-102内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05327464J-3
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-28
用途: 野菜収穫 玉ねぎ根切
その他業種

玉ねぎの根がよく切れました 先が丸く野菜収穫時に使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 05327464
2021-10-27
用途: 庭の剪定
農・林・水産業

切れ味良く、握りやすいです。刃物の耐久性についてはもう少し使用してみないとわかりません。

対象商品 : 05327464
2021-03-27
用途: 玉ねぎの収穫
企業組合エコネットみなまた製造業

最初手に取った時、しっかりしたはさみだ!と思いました。使ってみると、ばねのちょうどよさに満足でした。仕事がはかどるだろうと期待しています。3本まとめての購入でした!

1が参考にしています
対象商品 : 05327464
2021-01-29
用途: 果菜類の収穫
農・林・水産業

ずっしり感があり手になじんで
非常に使いやすいです。

対象商品 : 05327464
2020-05-16
用途: ネギの根切り
農・林・水産業

今のところ、スパスパ切れ手にも負担が軽減されてつかいやすいです。耐久性についてはわかりません!

対象商品 : 05327464
2018-01-26
用途: 野菜の根切りに
大道寺自工

ねぎやニンニクの根切に使ています。綺麗にきれるので重宝して使ています。

2017-09-20
用途: 昆布作業用ハサミ
農・林・水産業

しっかりしていて歯切れがよい、ステンレス部分は歯のみなのでオールステンレス購入お勧め。

対象商品 : 05327464
2020-06-29
用途: 野菜の収穫作業
農・林・水産業

安くても国産品でよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする