アプロード水和剤

アプロード水和剤 - 日本農薬アプロード水和剤 - 日本農薬
(7件のレビュー)

昆虫成長制御剤(IGR)であり、カメムシ目の一部の害虫であるウンカ類、ヨコバイ類、ヒメヨコバイ類、カイガラムシ類、コナジラミ類に特異的に高い効果を示す。
殺虫作用は脱皮阻害であり、幼虫の齢末期~脱皮時に死亡させる。殺成虫力は全くないが、産卵を抑制したり、ふ化しない卵を生ませることで次世代の増殖を少なくし、密度抑制に寄与する。
蚕、ミツバチや天敵類への影響は少ない。

有効成分ブプロフェジン25.0%性状類白色水和性粉末農林水産省登録第(号)15677適合病害虫カイガラムシ類幼虫、ミカントゲコナジラミ若齢幼虫、ツマグロヨコバイ幼虫、ウンカ類幼虫、ヒメトビウンカ幼虫、オンシツコナジラミ幼虫、タバココナジラミ類幼虫(シルバーリーフコナジラミ幼虫を含む)、チャノホコリダニ幼虫、クワシロカイガラムシ若齢幼虫、チャノミドリヒメヨコバイ幼虫、チャトゲコナジラミ、ヒシモンヨコバイ幼虫、ハゴロモ類幼虫毒劇区分普通物剤形水和剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572394-1袋(100g)
オープン
799
879(税込)
当日出荷
05572403-1袋(500g)
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05572394
2022-09-12
用途: 鉢植えのカイガラムシ

入り組んだ場所まで丁寧にブラシで掃除、成虫を落とした後に撒いたらいつの間にか消えていた。
脱皮のタイミングで効くらしいのですぐにはいなくならない。
なかなか根絶できないカイガラムシを見なくなったので満足。

対象商品 : 05572394
2021-09-15
用途: オンシツコナジラミ対策
製造業

色々な薬をローテーションしていますが、オンシツコナジラミはしつこくて残りますね。成虫になるのを阻害する薬なので効果には時間がかかるようですが、耐性がつきにくいということで、購入しました。オンシツコナジラミを抑えられるとうれしいです。

対象商品 : 05572403
2021-10-14
用途: カイガラムシ対策
祥福丸水産農・林・水産業

梅の木のカイガラムシ対策用に購入、時期が合わない為今冬に使用予定。

対象商品 : 05572394
2020-07-04
用途: 柑橘系についたヤノネカイガラムシの防除
建設業・工事業

6月から7月にかけて毎年、柑橘系の樹々に発生するヤノネカイガラムシの防除に使用しています。
効果、コストパフォーマンスともに良い薬です。

1が参考にしています
対象商品 : 05572403
2018-07-28
用途: カイガラムシの防除
農・林・水産業

登録は無いようですが私はハスカップの木に使用しました
木の葉が生き返ったように綺麗になりました
葉の緑が濃くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 05572394
2017-01-11
用途: ミカンのカイガラムシの駆除
農・林・水産業

昨年はカイガラムシの被害受けましたので、今回商品を購入しました。できれば、具体的な駆除の方法を教えていただければ光栄です。

対象商品 : 05572394
2020-09-14
用途: バラのカイガラムシ対策
卸売・小売業

バラのカイガラムシ対策で使用したい。未だ使ったことが無く、効果は未知数だが、他剤との併用で試用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする