スラゴ

スラゴ - OATアグリオ
(21件のレビュー)

有効成分の燐酸第二鉄は天然に存在する成分で、作物の株元にも散布できます。
雨・湿気で崩れにくい製剤です。
天敵、有用昆虫に対する影響が少なく、IPM(総合的病害虫管理)に適しています。
収穫直前まで使えます。
特別栽培農産物においても使用回数をカウントされない農薬です。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。

有効成分燐酸第二鉄水和物0.98%性状淡緑色粒状農林水産省登録第(号)21929適合病害虫ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイ毒劇区分普通物剤形粒剤内容量1本(450g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572568-
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: ナメクジなどの有害虫の駆除
農・林・水産業

農薬を使わない農法を実践していますが,どうしてもナメクジなどによる被害があり,肥料にもなるスラゴを活用しています。使用すればナメクジやカタツムリの被害が激減,至る所にカタツムリの殻が残っていました。着実に効いていることと思っています。

2025-07-02
用途: 農作業
サービス業

いちごの露地栽培で寄ってくるナメクジ駆除で使用。散布するとまず見掛けません。人畜無害で畑の常備品です。

2025-06-25
用途: ナメクジ対策
教育・研究機関

同じようなパッケージで、OATアグリオではないメーカーもあります。 中身は同じそうなのですが、価格は全然ちがいます。 こちらの方がお得ですよ。

対象商品 : 05572568
2024-10-20
用途: ナメクジ退治
建設業・工事業

効きます。しかも死骸を見ることなく数が減るのが嬉しい。しかし油断して撒かなくなるとまた増えてきますので定期的に撒く必要があります

対象商品 : 05572568
2024-06-25
用途: ナメクジ系だけに効く

ナメクジ、カタツムリに効果抜群
毎朝、5~10匹近く花壇にいたが
撒いて2日で0匹、次の日も0匹
雨の日でも1匹
固い乾麺のような物なので雨が降っても乾くと固くなる
難点はナメクジ系だけに効く事
ダンゴムシには全く効かないので
デナポン等を併用しないとダンゴムシに食べられ無くなる
単品使用では効果は3週間ほど
小さじ1杯程度を花壇4隅に置き
デナポン5%ベイトとの併用で3か月以上効果あり

対象商品 : 05572568
2024-06-24
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

先に、畑のカタツムリ駆除に使用していたが、カタツムリがいなくなり、大変に助かっていたが、自宅のナメクジ駆除にも効果があり、重宝している。この容器も蒔き易く、使用後の保管も楽で安心。残が無くなった為、リピートした。

対象商品 : 05572568
2024-06-27
用途: ◆薔薇株の防虫対策として

◆なめくじ・カタツムリの予防用に求めました。効果が高く、即効性もあり、被害軽減の奏効致しました。

対象商品 : 05572568
2023-07-28
用途: ナメクジ退治に
卸売・小売業

評判が良い様なので、使ってみました。
確かに効きます。
ある程度持続して効果がある様なので、
効果が切れない様に、様子を見ながら使用したと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする