OATアグリオ
ダニメツフロアブル
卵及び幼若虫に対する効果が高いので、成虫の密度が低い時期に散布すると効果的です。
成虫が産んだ卵はふ化しないため、優れた残効性を示します。
天敵・有用昆虫に対する影響が少ない薬剤です。
有効成分
エトキサゾール5.0%、オレイン酸ナトリウム2.0%
性状
類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)
21237
適合病害虫
ミカンハダニ、ミカンサビダニ、ハダニ類、カンザワハダニ
毒劇区分
普通物
剤形
水和剤
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05572622
-
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください