曜日別特売

ディアナSC

ディアナSC - 住友化学
(1件のレビュー)

広い殺虫スペクトラム。チョウ目害虫はもちろん、アザミウマ目害虫・ハエ目害虫・コナジラミ類に対しても防除効果を発揮するので、幅広い害虫の防除が可能です。
速やかな食害抑制効果。チョウ目害虫に対して速やかな摂食阻害活性を発揮するので、被害の拡大(進展)を抑制します。
収穫前日まで使用可能(稲は収穫7日前まで、茶は摘採7日前まで)

有効成分スビネトラム11.7%農林水産省登録第(号)22910適合病害虫アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナガ、アオムシ、ウワバ類、ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、シロイチモジヨトウ、ネギハモグリバエ、タバココナジラミ、イネツトムシ、コブノメイガ、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ、ヨボギエダシャク、チャノキイロアザミウマ、チャトゲコナジラミ毒劇区分普通物内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05572656-
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: ◆薔薇株の防虫対策として

◆当家のバラ鉢のスリップス対策用に愛用しております。期待以上の効果が感じられ、気に入って使っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする