カッパーシン水和剤

カッパーシン水和剤 - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)カッパーシン水和剤 - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
(7件のレビュー)

塩基性塩化銅とカスガマイシンの混合剤で安定した効果が期待できます。
2つの有効成分の働きにより、糸状菌および細菌による多くの病害に対して優れた効果を示します。

適合病害虫かいよう病、黒星病、せん孔細菌病、縮葉病、灰斑病、がんしゅ病、花腐最近病、かさ枯病、斑点細菌病、うどんこ病、べと病、褐斑細菌病、果実汚斑細菌病、葉かび病、輪紋病、黒腐病、軟腐病、黒斑細菌病、ワッカ症、春腐病、疫病、褐腐病、茎腐細菌病、黒葉枯病、葉枯細菌病、赤焼病、新梢枯死病(輪斑病菌による)、褐色円星病、炭疽病農林水産省登録第(号)15744毒劇区分普通物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573252-1袋(100g)
オープン
699
769(税込)
当日出荷
05573268-1袋(500g)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573252
2024-05-26
用途: 家庭菜園で使用

2024/5に購入しました。使用期限が2027/10でした。
100gということで家庭菜園では、使いやすいサイズです
きゅうり、すいか、メロン、トマト、みかんと1000倍でいろいろと使用でき満足です

対象商品 : 05573252
2021-09-11
用途: 家庭菜園
農・林・水産業

コストパフォーマンスよさそう。 軟腐病には2~3種の農薬を交互に使う必要があります
。この価格だと助かります。

対象商品 : 05573252
2020-05-22
用途: バラ、野菜のうどん粉病防除
卸売・小売業

塩化銅と春日大社の土からの抗生物質カスガマイシンの混合剤。名前のインパクトもあり、春先のバラに2度程散布したが、効果ありと判断。今後、他剤とのローテーションを組みたい。野菜には、銅剤の為、初期の1回のみに止め、収穫の1ヶ月前からは、他剤に切り替えて使用したい。

2が参考にしています
対象商品 : 05573252
2019-06-05
用途: ニンニクの消毒
サービス業

病気になっているニンニクに使いました。見事に復活して大収穫でした。

対象商品 : 05573252
2018-09-21
用途: 野菜の病気予防
農・林・水産業

農協などで取扱がないため、こちらで購入。
粉なので取扱や調剤作業は面倒ですが、銅剤+カスガマイシンなので、特性がわかっていればいろいろ使えます。
しかもカスガマイシン系の他剤にくらべ非常に安価です。

対象商品 : 05573252
2016-08-09
用途: 家庭菜園

このアルミパウチは、要改善。
少量出すのに不便だし、シーラーでの溶着性も非常に悪い。
せっかく保存性の良い水溶性粉剤なのに、袋が保管性最低です。
薬の効果は問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 05573268
2016-02-09
用途: 園芸
卸売・小売業

使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする