コラトップジャンボP

コラトップジャンボP - シンジェンタジャパン
(1件のレビュー)

畦畔からパックを投げ込むだけ。すぐに拡散し効果がでます。
散布後、速やかに根から吸収されるので、散布適期が幅広く出穂5日前まで使えます。

適合病害虫いもち病有効成分ピロキロン24.0%性状褐色細粒及び微粒農林水産省登録第(号)23172毒劇区分普通物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573338-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573338
2022-07-10
用途: いもち病に使用
農・林・水産業

畦からの投げ込みなので楽です
効果がまだ見えませんが多分大丈夫と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする