曜日別特売

フジワン粒剤

フジワン粒剤 - 日本農薬
(1件のレビュー)

稲体への浸透移行性に優れ、穂いもちに対して長期間安定した効果が持続する。
水稲の育苗箱処理により根の伸長および発根を促進し健苗育成ができるとともに、ムレ苗防止効果がある。
穂いもち防除時期に使用することにより、根張りが良くなり、稲の登熟歩合が向上する。また、高温登熟下における白未熟粒の発生軽減効果もある。

適合病害虫いもち病、小粒菌核病、トビイロウンカ、白紋羽病有効成分イソプロチオラン12.0%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)13276毒劇区分普通物内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573733-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573733
2021-01-06
用途: 稲作作業

2019年3月に中国の化学工場爆発事故で永年使用していた殺菌剤オリゼメート粒剤の2021年使用分が入手できなくなり弱っていました。代替品も見つからないでいましたが、モノタロウで代替品が見つかり助かりました。当品には、近年問題になってきている高温障害による登熟不良にも効果があるようなのでそちらの結果にも期待しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする