ベルクートフロアブル

ベルクートフロアブル - 日本曹達(日本ソーダ)
(2件のレビュー)

幅広い殺菌スペクトラムを有し、多くの病害に対して優れた予防効果があります。
無人ヘリコプター散布の登録を有し、散布作業の省力化がはかれます。
細胞膜に作用し、膜機能や脂質生合性を阻害します。また、他剤と作用点が異なるため各種の薬剤耐性菌に対しても高い効果があります。
粉立ちもなく、薬剤の計量が簡単です。また作物の汚れも目立ちません。

適合病害虫斑点落葉病、黒星病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、黒点病、黒斑病、うどんこ病、灰星病、灰色かび病、ホモプシス腐敗病、貯蔵病害(青かび病・緑かび病・黒腐病)、そうか病、貯蔵病害(軸腐病)、幹腐病、実炭疽病、黒葉枯病、菌核病、斑点病、灰色腐敗病、小菌核病、つる枯病、炭疽病、すすかび病、葉かび病、葉渋病、青かび病、腐敗粒、紫斑病、新梢枯死症、輪斑病有効成分イミノクタジンアルベシル酸塩30.0%性状類白色水和性粘稠懸濁液体農林水産省登録第(号)19884毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573776-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05573776
2020-10-27
用途: 農作業

水和剤よりも汚れにくいので安心して使用できます。計量が楽でもう水和剤から切り替えます。

対象商品 : 05573776
2020-04-16
用途: ツゲの木が枯れてきたので,消毒する。
その他業種

ボトルの容量が500ミリリットルで大きすぎる。1/5程度の容量で良いと思う。
1000倍の希釈液を100リットル位出来る容量で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする