曜日別特売

モンカット粒剤

モンカット粒剤 - 日本農薬

稲紋枯病に対して菌糸生育阻止、侵入菌糸形成阻止の力が強いため、予防効果とともに感染後の治療効果も有する。
稲紋枯病の水平進展期から垂直進展初期まで処理適期幅が広く、余裕を持って使用できる。
ねぎ白絹病に対して優れた防除効果を示し、粒剤のためドリフトなどの影響も少ない。

適合病害虫紋枯病、白絹病、オオシロカラカサタケ有効成分フルトラニル7.0%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)16796毒劇区分普通物内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05573855-
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする