曜日別特売

フレキ用パッキン(ノンアスベスト)

フレキ用パッキン(ノンアスベスト) - リビラックフレキ用パッキン(ノンアスベスト) - リビラック
(43件のレビュー)
商品タイプ材質ノンアスベスト厚さ(mm)2最高使用温度(℃)80内容量1袋(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
厚さ(mm)
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34567617BP13A13280
3,000
699
769(税込)
当日出荷
34567626BP20A20280
3,500
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-03
用途: フレキパイプの接続に使用
社会福祉法人聖ヨハネ学園

フレキパイプに付属のゴムパッキンだと漏れることがありましたが、こちらに交換してしっかり閉めると水漏れが止まります。
たくさん入っていてコスパも良いと思いました。

対象商品 : 34567617
2025-02-27
用途: 水道作業
サービス業

使用しやすいパッキンです。サイズも様々あります。市場によくあり浸透していると思います。

対象商品 : 34567626
2025-09-08
用途: エコキュート据付作業
ケーズエレック電気・ガス・熱供給・水道業

全く問題無く使用しております。格安なため助かります。

対象商品 : 34567617
2024-02-23
用途: フレキパイプ接続の際に
加藤厨房設備建設業・工事業

13のフレキパイプの接続の為のパッキンです。水漏れがなければOKです。十分使えます。

対象商品 : 34567617
2023-11-18
用途: 給湯器のフレキ配管で使用
HAIサービス業

フレキナットと併せて購入しました。ナットと併せて安く購入出来たのでとても満足しています。

対象商品 : 34567626
2023-10-21
用途: フレキシブルパイプ接続に使用します。
建設業・工事業

フレキシブルパイプ制作して使用するのに付属するゴムパッキンは扱いが難しいのですが、石綿パッキンは強く締められるので良いと思います。

対象商品 : 34567617
2023-05-15
用途: 配管
建設業・工事業

住宅設備には適する厚みでかつ、価格も手頃で良い品物。

対象商品 : 34567617
2022-07-18
用途: 給湯器フレキ交換時

今までは高いメーカー品を使用してましたが、今回使用してみて全然商品に問題も無いです。なくなり次第またリピート決定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする