東正車輛
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
材質(車輪)
MCナイロン(ベアリング入り)
材質
スチール
形状
自在車
タイプ
中荷重
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05580758
WJ-100MCB-S
100
180
95×95
71×71
144
¥
9,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580767
WJ-130MCB-S
130
250
108×108
80×80
177
¥
14,460
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580776
WJ-150MCB-S
150
300
120×120
90×90
198
¥
19,110
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580785
WJ-200MCB-S
200
400
140×140
112×112
250
¥
34,640
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580742
WJ-75MCB-S
75
120
82×82
63×63
100
¥
3,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください