曜日別特売

ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付

ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 - 東正車輛
材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05580943WJ-75MCA-S75120117.682×8263×63100
5,180
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580952WJ-100MCA-S100180176.495×9571×71144
8,870
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580968WJ-130MCA-S130250245108×10880×80177
13,680
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580977WJ-150MCA-S150300294120×12090×90198
18,330
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05580986WJ-200MCA-S200400392140×140112×112250
33,640
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする