曜日別特売

SGといし

SGといし - クレトイシSGといし - クレトイシSGといし - クレトイシSGといし - クレトイシSGといし - クレトイシ
(6件のレビュー)

多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。

被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用内容量1枚
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05367775SG005371251312.7803SG
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
05367793SG005431501612.7803SG
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
05367802SG005551801931.75603SG
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
05367818SG005622051631.75463SG
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
05367827SG005742052550.8463SG
オープン
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
05367836SG005752052550.8603SG
オープン
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
05367845SG005822551925.4603SG
オープン
9,598
10,558(税込)
8日以内出荷
05367854SG005892552550.8463SG
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
05367863SG005943052576.2603SG
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
05367872SG005953052576.2603SG
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
05367888SG0059630525127603SG
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
05367897SG0059730525127803SG
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
05367906SG006053053276.2463SG
オープン
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
05367915SG006073053276.2463SG
オープン
20,980
23,078(税込)
10日以内出荷
05367924SG006083053276.2603SG
24,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
05367933SG006103053276.2603SG
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
05367942SG006113053276.2603SG
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
05367958SG0061230532127463SG
24,600
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
05367967SG0061530532127463SG
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
05367976SG0061630532127603SG
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
05367985SG006193053876.2463SG
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
05367994SG006203053876.2463SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368003SG006213053876.2603SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368012SG0062230538127463SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368028SG0062330538127463SG
28,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
05368037SG0062430538127463SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368046SG0062530538127603SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368055SG0031730538127603SG
28,500
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
05368064SG0031930538127603SG
28,500
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
05368073SG0062630538127603SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368082SG0062830538127803SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368098SG0062930538127803SG
オープン
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
05368107SG0063235525127603SG
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
05368116SG0063335525127803SG
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
05368125SG0063435538127463SG
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
05368134SG0063635538127463SG
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
05368143SG0063735538127463SG
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
05368152SG0063835538127463SG
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
05368168SG0063535538127603SG
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
05368177SG0032135538127603SG
37,200
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
05368186SG0032235538127603SG
37,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
05368195SG0064135538127603SG
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
05368204SG0064535550127463SG
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
05368213SG0064935550127463SG
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
05368222SG0065135550127603SG
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
05368238SG0065335550127603SG
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
05368247SG0065535550127803SG
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
05368256SG0073151050127463SG
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05368265SG0073251050127603SG
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
05368274SG001901506.4322205SG
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05367793
2025-08-25
用途: 木工旋盤のバイト研磨
製造業

バイトが気持ちよく研げます。回転ブレもなく快適。
国産の古いスロースピードグラインダーは軸が10mmなので、革を加工したブッシングをはめ込み、問題なく使えています。

対象商品 : 05369166
2022-05-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

機械の表面研磨に使用していますが、キレも良いです。

対象商品 : 05367793
2020-04-25
用途: 工具研削

切れが良く研削焼けが少ない、ドレス頻度が少なくて済む良い砥石だと思います。 鋼用にはWA80Kを使っていましたが、摩耗は少ないものの切れが悪くひんぱんにドレスしなければならず、手間がかかるし結局は消耗が速い。 SG砥石を推奨され、SG80Jが好結果でした。 最高周速度40m/sという仕様もクレトイシWAより20%ほど高速化できるので助かります。

対象商品 : 05367766
2016-09-29
用途: グラインダーといし交換
オールマリン

リョービの小型グラインダーの砥石が交換必要となり捜していました。直径が小さい為現地では購入出来ず2回目の購入になります。

1が参考にしています
対象商品 : 05367793
2016-03-14
用途: ステンレス鋼の研削
建設業・工事業

ステンレス鋼は良く削れて、整形性も良いが、SG砥石そのものが削れてしまい摩耗が多い。
アルミナの単結晶で同サイズのものがあればそれも試してみたい。

1が参考にしています
対象商品 : 05367793
2016-03-15
用途: ステンレスの研削
建設業・工事業

ステンレス鋼が良く削れて、整形性も良い。但し、砥石そのものの摩耗が大きい。砥石としては、砥粒がアルミナ単結晶の物で、同じサイズのものが欲しかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする