曜日別特売

単相モータ 分相始動式 防振型モートル

単相モータ 分相始動式 防振型モートル - 日立産機システム
(8件のレビュー)

「アブソーバ」で振動を吸収する構造のため、振動をきらう機械に適しています。

用途精密工作機械、選定機器、理化学機器、医療機械、事務機械。種類汎用モーター寸法H(mm)137定格連続適合規格JIS C4203、JEC-2137-2000寸法F(mm)45寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法C(mm)71(1~-0.5)寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)寸法XB(mm)45外被構造開放防滴型寸法S(Φmm)14h6耐熱クラス120(E)設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと寸法QK(mm)27使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置保護方式IP22寸法z1(mm)8寸法z2(mm)26内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01047192EFNOU-KT 4P 100W0.1単相100(50Hz)、100/110(60Hz)4脚取付なし開放防滴型71
33,700
取扱い終了
01047208EFNOU-KT 4P 200W0.2単相100(50Hz)、100/110(60Hz)4脚取付なし開放防滴型71
34,000
取扱い終了
01047217EFNOU-KT 4P 250W0.25単相100(50Hz)、100/110(60Hz)4脚取付なし開放防滴型71
40,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01047208
2021-04-26
用途: 回転サンダーの動力として使用
建設業・工事業

寸法的には満足していますが、重量がやや重たいと思います。
またサンダーで使用した場合、強く押し当てると回転が止まりやや力不足を感じます。

2が参考にしています
対象商品 : 01047208
2021-04-07
用途: ボール盤のモーター交換
製造業

免振も効いてて、問題なく使用できてます。単相モーターですので、仕様は確認してくださいね。

対象商品 : 01047208
2017-09-21
用途: 研磨機の動力源
金融・保険業

他社製品が焼損した、為購入し交換 現在は異常無く稼働

2が参考にしています
対象商品 : 01047217
2017-02-04
用途: 縫製用モーターとして
ソノダ企画

ミシンの代替モーターとして利用しました
純正は、SWBOX、コードも付属して便利ですが、価格も高く、今回はもーたーが焼損したので本体のみの交換としました。本来は200vがほしかったのですが、防振タイプは100vしかありませんでしたので

対象商品 : 01047208
2016-07-07
用途: 石膏を削る歯科技工用トリーマの動力
きたみ技工サービス業

スイッチを入れても回転せずに、モーターから煙が上がり手で弾みをつけないと回転しなくなった。モーターの定格を調べ検索すると同型のモーターが販売されていた。画像と番号で確認できるところも良い。
 平成4年に購入した機械だが、新品で購入すると数万円、今回モーターの交換で数千円で修理完了。大変満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 01047208
2017-05-20
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

アブソーバーを固定するネジのネジ山がなめらてました。モータとしての機能には関係ありませんが、緩んできた際やメンテナンスの際にこれでは手間がかかります。また、このようなことがあると、製品の質を疑ってしまいます。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 01047208
2016-01-27
用途: 包装機
農・林・水産業

回転音、振動音まったくなく気に入ってます。

対象商品 : 01047208
2016-02-25
用途: ルーターの駆動

思ったよりコンパクトでセット器具に合わない所がありました。物を見てから購入すべきだった
軸も14mmで19mmに変換できる器具があればいいなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする