ピストンをシリンダーに組み付け時にリング部分を巻き付け締め込みリングを圧縮する事でスムーズに挿入可能です。



モノタロウ
ピストンリングコンプレッサーを購入 自作のコンプレッサーを4種類ほど作り使用してましたが買ってみようか?安価だし? 使った感じ良い感じですね 耐久性では私のより良い感じ 作業性では私の方がちょっと良いけど
大変コンパクトでシンプルでよくできていると思います。
50馬力の船外機に使用。
ピストン4発、簡単に入りました。
今までの苦労解消。
K6Aエンジンオーバーホールに使用しました。
安いのでケチらずに買うことをお勧めします。
SSTがあるとストレスなく、素早く作業できます。
値段の割にしっかりした作りで作業性も良かったです。
低価格でピストンリンクホールドに心配はあったが、微調整で特に問題無く使用が出来て、一番苦労する作業がスムーズに出来ました。
ピストンへの装着は締め付けも簡単で、スムーズに挿入ができました。使用頻度は少ないですが、ピストンリングを押さえて挿入するには必ず必要となる工具です。