アトムハウスペイント
水性下塗剤エコ
(1件のレビュー)
塗料の付着性を高め、耐久性をアップさせます。
風化した面の素地押さえや、塗料の吸い込み止めに。
用途
コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、リシン、しっくい、繊維かべ、京壁、砂壁、和室かべ等の塗料が吸い込んでしまう素材に
特性
耐久
種別
水性
主な用途
スレート、モルタル、コンクリート
希釈剤
不要
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約2、冬期/約3
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/3、冬期/6以上
注意
※必ず水性塗料を上塗りしてください。
※金属面やタイル、浴室床、浴槽、池など常に水のかかる所には使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06136962
-
1缶(0.7L)
約2~8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
06136978
-
1缶(4L)
約14~46
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
06136987
-
1缶(7L)
約25~80
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
06136996
-
1缶(14L)
約50~160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください